Parafuso PLASTOFAST
PLASTOFAST, aço galvanizado, com fenda Z
PF. ROSCA PLASTICOS Z2 (A2K) 4X12
Art. 013810412
EAN 4047376511491
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
O parafuso Plastofast forma a sua rosca sem tensão e tolerância quando é aparafusado em furos pré-feitos.
A forma da rosca fornece várias vantagens de utilização, incluindo uma cavilha:
- Posicionamento fácil e rápido do parafuso
- Binário de aperto reduzido
- Binário de rotação elevado
- Binário de desaperto elevado
- Elevada resistência à rutura
- Sem danos materiais
- Maior capacidade de carga
- Suporta as características naturais do material
A velocidade da aparafusadora deve ser de 400-800 rpm. Recomendamos que as ligações roscadas de teste dependentes da velocidade sejam feitas em amostras iniciais. O diâmetro ideal para outros materiais deve ser determinado.
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Diâmetro nominal (d1) | 4 mm |
Comprimento (l1) | 12 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 8 mm |
Altura da cabeça (k1) | 3,5 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Tamanho da fenda | PZ2 |
Outro padrão | Standard da empresa |
Tipo de cabeça | Cabeça de queijo |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso de plástico |