Parafuso WG-FIX, cabeça de queijo
Parafuso WG-FIX, cabeça de queijo
PF. BUCHA GESSO CARTONADO CAB. QJ 6.3X30
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Instalação rápida e simples
- Fenda AW para maior durabilidade do bit, melhor transmissão da potência e nenhuma força de expulsão
- Versão cabeça de queijo para contacto sobre uma área maior
- Rosca HiLo para sobrebinário elevado
- Um passo de rosca elevado permite uma rápida instalação do parafuso
Aparafuse com uma carga extra elevada, baixa velocidade de rotação e limitador de binário. Pare de aparafusar, assim que o parafuso estiver bem assente. Insira o parafuso em placas de gesso cartonado sem pré-perfurar.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/60011151.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/65790995.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/38175413.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/219556.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/219557.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/219558.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/219560.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/219559.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/219561.jpg)
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Adequado para uso em tijolo de argila, tijolo clínquer e placa de gesso cartonado
Para fixação de cortinas de duche, rodapés, molduras, acessórios de casa de banho e cozinha, etc.
![]() | |
Tipo de cabeça | Cabeça de queijo |
Tamanho da fenda | AW20 |
Diâmetro da bucha | 6,3 mm |
Comprimento de fixação (l) | 30 mm |
Altura máx. do acessório (d a) | 2,5 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 4 mm |
Profundidade do orifício para broca (h 1) | 35 mm |
Furo de passagem no componente a ser ligado (d f) | 6,5 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!