Parafuso autoperfurante, cabeça de queijo com fenda AW e minipoint pias®
Parafuso Minipoint pias, aço galvanizado, AW
PF.ZEBRA PIAS MINIPOINT 3.9X10
Art. 0206000410
EAN 4045727654675
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Especialmente adequado para chapas metálicas finas
Aço galvanizado passivado a azul (A3K)
Com rosca métrica
Perfuração, formação de rosca e aparafusamento: tudo numa só operação
Por essa razão, redução considerável de tempo e esforço
Diâmetro exato de perfuração para cada ligação roscada
- Minimização da tolerância da rosca
- Sempre uma ótima ligação
Previne erros na instalação
Sistema de fenda AW:
- Melhor transmissão do binário de aperto
- Vida útil mais longa
- Ótima centragem
- Melhor desempenho de montagem graças ao aparafusamento sem fadiga, porque a pressão de contacto necessária para a transmissão do binário de aperto é muito reduzida
- Maior superfície de contacto do bit com o parafuso
- A distribuição uniforme da força evita danos no revestimento protetivo da superfície garantindo assim uma maior resistência à corrosão
- Os parafusos autoperfurantes têm de ser aplicados com uma aparafusadora adequada (por exemplo, aparafusadora a bateria com batente de profundidade)
- Não é permitida a utilização de aparafusadoras de impacto
- Os parafusos autoperfurantes devem ser fixados perpendicularmente à superfície do componente
Os parafusos autoperfurantes galvanizados apenas podem ser utilizados em locais onde não possa haver humidade. Para os elementos de fixação com licença de construção, deve ser sempre respeitada a licença e, em particular, a Parte 2 dos "regulamentos especiais".
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça plana |
Tipo de fenda | AW |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma da ponta | Ponta de perfuração |
Diâmetro nominal (d1) | 4 mm |
Comprimento (l1) | 10 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 8,2 mm |
Altura da cabeça (k1) | 3,1 mm |
Comprimento da ponta da broca (lp) | 6 mm |
Tamanho da fenda | AW20 |
Espessura mín. recomendada da subestrutura | 0,3 mm |
Espessura máx. do material para ser perfurado (metal) | 2 mm |
Velocidade mín./máx. de instalação recomendada (ralenti) | 1700-2500 rpm |