Parafuso autoperfurante, cabeça sextavada com ponta de broca comprida e anilha de vedação pias®
pias autoperf fachadas embeber, ponta broca compr
PF.PIAS C/SEXT.ZN DIN7504 5.5X38 PTA LNG
Art. 0214705538
EAN 4011231273800
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Anilha de vedação com vedante vulcanizado em EPDM resistente a intempéries
- Com ponta de perfuração comprida para materiais com espessuras de 1,75–12,0 mm
Os parafusos autoperfurantes galvanizados apenas podem ser utilizados em casos em que não se espere humidade. Para elementos de fixação com licença de construção, deve ser sempre respeitada a licença e, em particular, a Parte 2 dos "regulamentos especiais".
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Material da anilha de vedação | Aço |
Superfície da anilha de vedação | Galvanizado |
Material da junta | Borracha de terpolímero etileno-propileno-dieno |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça sextavada com flange |
Tipo de fenda | Sextavado |
Tipo de rosca | UNC |
Forma da ponta | Ponta de perfuração |
Subterrâneo | Aço, Alumínio |
Diâmetro nominal (d1) | 5,5 mm |
Comprimento (l1) | 38 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 10,9 mm |
Diâmetro exterior da anilha de vedação (d2) | 19 mm |
Espessura da anilha (h1) | 4 mm |
Altura da cabeça (k1) | 5,15 mm |
Comprimento da ponta da broca (lp) | 14,0 mm |
Comprimento da rosca de parafuso com ponta de broca | 35 mm |
Accionador externo (s1) | WS8 |
Espessura máx. do material para ser perfurado (metal) | 13,5 mm |
Para espessura máx. da subestrutura | 12 mm |
Espessura mín. recomendada da subestrutura | 2 mm |
Espessura mín./máx. do acessório | 0-18 mm |
Aprovação | ETA-10/0184 |
Velocidade mín./máx. de instalação recomendada (ralenti) | 1200-1800 rpm |