Parafuso autoperfurante de contacto, cabeça sextavada com anilha pias®
Parafuso pias, cabeça sextav. métrica com dentes sob a cabeça.
PF. PIAS CONTACTO 6X16
Art. 021400616
EAN 4046778027524
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
Especialmente adequado para instalações elétricas
- Cabeça sextavada com anilha e rosca métrica, também com dentes sob a cabeça (pontos de contacto)
- Aço galvanizado, passivado a azul (A3K)
Aviso
- Os parafusos autoperfurantes galvanizados apenas podem ser utilizados em locais sem humidade. Para fixações com uma aprovação de construção, deve ser seguida a aprovação e, em particular, a Parte 2 dos "Regulamentos especiais"!
- Os parafusos autoperfurantes têm de ser aplicados com uma aparafusadora adequada (por exemplo, aparafusadora a bateria com batente de profundidade)
- Não é permitida a utilização de aparafusadoras de impacto
- Os parafusos autoperfurantes devem ser fixados perpendicularmente à superfície do componente
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Normas | WN 214 |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | 6KT |
Tipo de fenda | Sextavado |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma da ponta | Ponta de perfuração |
Diâmetro nominal (d1) | 6 mm |
Comprimento (l1) | 16 mm |
Diâmetro da flange (dk) | 13 mm |
Altura da cabeça (k1) | 6 mm |
Comprimento da ponta da broca (lp) | 6 mm |
Accionador externo (s1) | WS10 |
Espessura máx. do material para ser perfurado (metal) | 4,5 mm |
Espessura mín. recomendada da subestrutura | 2 mm |
Velocidade mín./máx. de instalação recomendada (ralenti) | 1200-1800 rpm |