Parafuso autoperfurante para placas de matrícula pias®
Parafuso pias prateado p/matrículas
PF.PIAS P/CHAPA MATRICULA F/PH 5X25
ZEBRA PIAS
Art.
021165 25
EAN 4011231268776
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
Aço prateado galvanizado
- Sistema de aparafusamento para fixação rápida e fácil de placas de matrícula
- As placas de matrícula são aparafusadas sem pré-perfuração em para-choques de plástico ou no próprio painel da carroçaria
- Também adequado para utilização com bucha de plástico, disponível separadamente
- O parafuso tem um elevado nível de proteção anticorrosiva
- Teste Kesternich de 15 ciclos em conformidade com a norma DIN 50018 (teste de dióxido de enxofre)
- 1000 horas de proteção contra a corrosão em conformidade com a norma DIN EN ISO 9227 – NSS (teste de névoa salina)
Aviso
- Os parafusos autoperfurantes têm de ser aplicados com uma aparafusadora adequada (por exemplo, aparafusadora a bateria com batente de profundidade)
- Não é permitida a utilização de aparafusadoras de impacto
- Os parafusos autoperfurantes devem ser fixados perpendicularmente à superfície do componente
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Material | Aço |
Superfície | Zincado, prateado |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça plana |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Forma da ponta | Ponta de perfuração |
Diâmetro nominal (d1) | 5 mm |
Comprimento (l1) | 25 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 9,8 mm |
Altura da cabeça (k1) | 3,6 mm |
Comprimento da broca (lp) | 3,7 mm |
Tamanho da fenda | PH2 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!