Parafuso autoperfurante pias®, cabeça de lentilha com fenda H
Parafuso pias W-213, aço zincado, cabeça de embeber
PF.PIAS CAB/LENT.F/PH DIN7504 3.5X19
Art. 021335 19
EAN 4011231271745
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Perfuração, roscagem, aparafusamento – tudo num só passo
Reduz assim consideravelmente o tempo e esforço necessários
Diâmetro exato de perfuração para cada ligação roscada
- Resulta na minimização da tolerância da rosca
- Uma ligação sempre ideal
Evita erros de instalação
- Pressão de contacto durante a utilização de aprox. 100 N; aperto com batente de profundidade, se necessário
- Os parafusos autoperfurantes têm de ser aplicados com um berbequim adequado (por exemplo, berbequim a bateria com batente de profundidade)
- Não é permitida a utilização de aparafusadoras de impacto
- Os parafusos autoperfurantes devem ser fixados perpendicularmente à superfície do componente
Os parafusos autoperfurantes galvanizados apenas podem ser utilizados em casos em que não se espere humidade. Para fixações com uma licença de construção, deve ser seguida a licença e, em particular, a Parte 2 dos "regulamentos especiais".
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Diâmetro nominal (d1) | 3,5 mm |
Comprimento (l1) | 19 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 6,8 mm |
Altura da cabeça (k1) | 3,3 mm |
Comprimento da ponta da broca (lp) | 3,0 mm |
Outro padrão | Standard da empresa |
Tipo de cabeça | Cabeça de lentilha |
Tamanho da fenda | PH2 |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Design da rosca | Rosca total |
Forma da ponta | Ponta de perfuração |
Espessura mín. recomendada da subestrutura | 1,5 mm |
Espessura máx. do material para ser perfurado (metal) | 2,5 mm |
Velocidade mín./máx. de instalação recomendada (ralenti) | 1700-2500 rpm |
Conforme RoHS | Sim |