Parafuso autoperfurante pias®, cabeça de queijo e fenda H
Parafuso pias, galvanizado, cabeça de lentilha H
PF.PIAS CAB/QJ.F/PH ZN DIN7504 3.5X9.5
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
Standard, aço galvanizado passivado a azul (A3K), fenda Phillips H
Aviso
- Os parafusos autoperfurantes têm de ser aplicados com uma aparafusadora adequada (por exemplo, aparafusadora a bateria com batente de profundidade)
- Não é permitida a utilização de aparafusadoras de impacto
- Os parafusos autoperfurantes devem ser fixados perpendicularmente à superfície do componente
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça plana |
Tipo de fenda | PH |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Forma da ponta | Ponta de perfuração |
Diâmetro nominal (d1) | 3,5 mm |
Comprimento (l1) | 9,5 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 6,9 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,60 mm |
Comprimento da ponta da broca (lp) | 2,5 mm |
Tamanho da fenda | PH2 |