Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso autoperfurante pias<SUP>®</SUP>, cabeça de queijo e fenda H - PF.PIAS CAB/QJ.F/PH ZN DIN7504  4.8X19 Parafuso autoperfurante pias<SUP>®</SUP>, cabeça de queijo e fenda H - PF.PIAS CAB/QJ.F/PH ZN DIN7504  4.8X19 Parafuso autoperfurante pias<SUP>®</SUP>, cabeça de queijo e fenda H - PF.PIAS CAB/QJ.F/PH ZN DIN7504  4.8X19 Parafuso autoperfurante pias<SUP>®</SUP>, cabeça de queijo e fenda H - PF.PIAS CAB/QJ.F/PH ZN DIN7504  4.8X19
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/FkH-NhwVZT8

Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/71skL-MxkgU

Parafuso autoperfurante pias<SUP>®</SUP>, cabeça de queijo e fenda H - PF.PIAS CAB/QJ.F/PH ZN DIN7504  4.8X19 - 1
Parafuso autoperfurante pias<SUP>®</SUP>, cabeça de queijo e fenda H - PF.PIAS CAB/QJ.F/PH ZN DIN7504  4.8X19 - 2
Parafuso autoperfurante pias<SUP>®</SUP>, cabeça de queijo e fenda H - PF.PIAS CAB/QJ.F/PH ZN DIN7504  4.8X19 - 3
Parafuso autoperfurante pias<SUP>®</SUP>, cabeça de queijo e fenda H - PF.PIAS CAB/QJ.F/PH ZN DIN7504  4.8X19 - 4

Parafuso autoperfurante pias®, cabeça de queijo e fenda H

Parafuso pias, galvanizado, cabeça de lentilha H
PF.PIAS CAB/QJ.F/PH ZN DIN7504 4.8X19

Art. 021148 19

EAN 4011231268233

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso autoperfurante pias®, cabeça de queijo e fenda H

Art. 021148 19
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
Standard, aço galvanizado passivado a azul (A3K), fenda Phillips H
Aviso
  • Os parafusos autoperfurantes têm de ser aplicados com uma aparafusadora adequada (por exemplo, aparafusadora a bateria com batente de profundidade)

  • Não é permitida a utilização de aparafusadoras de impacto

  • Os parafusos autoperfurantes devem ser fixados perpendicularmente à superfície do componente
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Aço

Superfície

Galvanizado

Conforme RoHS

Sim

Tipo de cabeça

Cabeça plana

Tipo de fenda

PH

Tipo de rosca

Rosca de parafuso autorroscante

Forma da ponta

Ponta de perfuração

Diâmetro nominal (d1)

4,8 mm

Comprimento (l1)

19 mm

Diâmetro da cabeça (dk)

9,5 mm

Altura da cabeça (k1)

3,55 mm

Comprimento da ponta da broca (lp)

4,5 mm

Tamanho da fenda

PH2