Parafuso autoperfurante pias®, cabeça sextavada com ponta de broca comprida
Parafuso pias, aço zincado, const. fachada, ponta broca longa
PF.PIAS C/SEXT.ZN DIN7504 EXT LNG 5.5X32
Art. 021405532
EAN 4024835294553
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ponta de broca comprida para materiais com espessuras de 1,75-12,0 mm
Perfuração, corte e aparafusamento numa só operação
Reduz consideravelmente o tempo e o esforço necessários
Diâmetro exato de perfuração em todas as fixações
Minimiza a tolerância da rosca e assegura sempre uma excelente fixação
Evita erros de instalação
- Os parafusos autoperfurantes têm de ser aplicados com uma aparafusadora adequada (por exemplo, aparafusadora a bateria com batente de profundidade)
- Não é permitida a utilização de aparafusadoras de impacto
- Os parafusos autoperfurantes devem ser fixados perpendicularmente à superfície do componente
Os parafusos autoperfurantes galvanizados apenas podem ser utilizados em áreas secas, sem formação de humidade. Para os elementos de fixação com licença de construção, deve ser sempre respeitada a licença e, em particular, a Parte 2 dos "regulamentos especiais".
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Normas | CS |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | 6KT |
Tipo de fenda | Sextavado |
Tipo de rosca | UNC |
Forma da ponta | Ponta de perfuração |
Subterrâneo | Aço, Alumínio |
Diâmetro nominal (d1) | 5,5 mm |
Comprimento (l1) | 32 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 10,9 mm |
Altura da cabeça (k1) | 5,15 mm |
Comprimento da ponta da broca (lp) | 14,0 mm |
Comprimento da rosca de parafuso com ponta de broca | 29,0 mm |
Accionador externo (s1) | WS8 |
Espessura máx. do material para ser perfurado (metal) | 13,5 mm |
Para espessura máx. da subestrutura | 12,0 mm |
Espessura mín. recomendada da subestrutura | 2 mm |
Espessura mín./máx. do acessório | 2,0-15,0 mm |
Aprovação | ETA-10/0184 |
Velocidade mín./máx. de instalação recomendada (ralenti) | 1200-1800 rpm |