Parafuso autoperfurante pias de aleta ZEBRA PIAS®
Parafuso de cab. de emb. H pias com orelhas, aço zinc. amarelo
PF.AUTO PERFURANTE P/MADEIRA 6.3X65
ZEBRA PIAS
Art.
021563 65
EAN 4011231276832
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36678.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1230532.jpg)
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Cabeça de embeber e fresar
- Para fixar madeira a subestruturas de metal
- Cabeça de embeber e fresar para utilização com madeiras duras e macias
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Diâmetro nominal (d) | 6,3 mm |
Comprimento (l) | 65 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 12 mm |
Comprimento da broca (lp) | 12,4 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado a amarelo |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber fresada |
Tamanho da fenda | PH3 |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Espessura mín. recomendada da subestrutura | 2 mm |
Espessura máx. do acessório (lB) | 49 mm |