Parafuso autoperfurante pias de aleta com cabeça de embeber e fresar Com fenda AW pias®
Parafuso cabeça embeber Wing-pias AW aço zincado
PF.ZEBRA.PIAS ALETA AW25-(A3K)-5,5X38
Art. 0219125538
EAN 4062856106288
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Aço galvanizado
Com rosca autorroscante
Cabeça de embeber e fresar para utilização com madeiras duras e macias
Sistema de fenda AW
- Melhor transmissão do binário de aperto
- Maior durabilidade
- Ótima centragem
- Melhor resultado de montagem graças ao aparafusamento sem fadiga, porque a pressão de contacto necessária para a transmissão do binário de aperto é muito reduzida
- Maior superfície de contacto do bit com o parafuso
- A distribuição uniforme da força evita danos no revestimento protetivo da superfície garantindo assim uma maior resistência à corrosão
- O nível máximo de lH de espessura da madeira recomendado foi calculado com base no nível máximo de lU de espessura de fixação da superfície!
- Os parafusos pias® de aleta devem ser testados de forma adequada para utilização em cada caso de aplicação. Instale apenas utilizando ferramentas de aplicação com um batente de profundidade e acoplamento de garra
- Os parafusos autoperfurantes têm de ser aplicados com uma aparafusadora adequada (por exemplo, aparafusadora a bateria com batente de profundidade)
- Não é permitida a utilização de aparafusadoras de impacto
- Os parafusos autoperfurantes devem ser fixados perpendicularmente à superfície do componente
Para 3,9/4,2/4,8 mm ∅
Licença de construção geral Z-14.4-634
Para utilização com placas de madeira e de material de gesso, e placas de materiais de construção minerais com perfis de aço de paredes finas.
Os parafusos autoperfurantes apenas podem ser utilizados em casos em que não se espere humidade. Para fixações com licença de construção, deve ser seguida a licença e, em particular, a Parte 2 dos "regulamentos especiais", devem ser sempre observados.
Fichas Técnicas(X)
- A introdução forçada do parafuso é impedida pelas asas que perfuram a madeira
- O orifício do núcleo é perfurado na subestrutura. As asas quebram ao contacto com o metal
- As primeiras voltas do parafuso cortam a rosca, o restante do parafuso aparafusa na rosca
![]() | |
Diâmetro nominal (d) | 5,5 mm |
Comprimento (l) | 38 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 10,8 mm |
Altura da cabeça (k1) | 4,4 mm |
Comprimento da ponta da broca (lp) | 11 mm |
Outro padrão | WN 219 |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber fresada |
Tamanho da fenda | AW25 |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Espessura mín. recomendada da subestrutura | 2 mm |
Espessura máx. do material para ser perfurado (metal) (lU) | 5 mm |
Espessura máx. do material para madeira (lH) | 23 mm |
Velocidade mín./máx. de instalação recomendada (ralenti) | 1200-1800 rpm |
Aprovação | Não |
Conforme RoHS | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!