Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso autorroscante

DIN 7500-1 aço galvanizado, cab. emb. TX, forma ME
PF.AUTOROSCANTE C/EMB.F/TX M8X50

Art. 401818 50
EAN 4065746468787

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso autorroscante

Art. 401818 50
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
DIN 7500-1 cabeça de embeber, aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K)

Os parafusos autorroscantes formam uma rosca de porca em furos cegos fundidos, furos passantes e chapas de metal perfuradas e marcadas a laser. Ao contrário do corte de rosca, o autorroscante não interrompe a estrutura do material na rosca de receção. Em vez disso, o material é deslocado e endurecido a frio.



Elimina os cortes de rosca


Económico



Formação de roscas sem aparas



Grande sobreposição das laterais da rosca


Elevada capacidade de carga



Rocas de receção endurecida (rosca de porca)


Maior capacidade de carga



Alojamento da rosca com autobloqueio e sem folga


  • Menor probabilidade de o parafuso se soltar

  • Proteção contra perda


A rosca formada corresponde a uma rosca métrica regular