Parafuso autorroscante
DIN7500-1 aço galv., pass. espessa, cabeça plana TX, forma PE
PRF-DIN7500-PE-TX20-(VZD)-M4X10
Art. 401654 10
EAN 4059608353687
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
DIN 7500-1, aço galvanizado, cabeça de queijo, fenda TX, passivação espessa (VZD)
Os elementos de ligação com passivação (VZD) com película espessa de zinco sem crómio (VI) galvanizados oferecem um futuro seguro com a alternativa para superfícies com crómio (VI). O revestimento é constituído por uma camada de zinco com passivação à base de crómio (III).
Vista geral de vantagens:
- Alternativa sem crómio (VI) para A2C ou A3C
- Resistência térmica até 120 °C
- Distribuição de camada uniforme
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M4 |
Comprimento (l1) | 10 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 8 mm |
Altura da cabeça (k1) | 3,1 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de queijo |
Material | Aço |
Superfície | Passivação com camada espessa galvanizada |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Tamanho da fenda | TX20 |
Normas | DIN 7500 |
Conforme RoHS | Sim |