Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso autorroscante Top Head

Aço fosfatado Top Head H
PF.PH2 FOSF HI SPEED TOP HEAD 3.5X45

Art. 018963545
EAN 4011231244596
Entre na sua conta para ver preços
Parafuso autorroscante Top Head

Art. 018963545

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1000 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Parafuso autorroscante patenteado para a fixação de painéis de gesso cartonado em subestruturas de metal (suportes em C e perfis em U) e em subestruturas de madeira

Forma de cabeça patenteada


Impede que a cabeça do parafuso se parta. O papel adapta-se perfeitamente à cabeça do parafuso, garantindo uma aplicação rápida e limpa com uma espátula.



Fácil posicionamento do parafuso graças a uma ponta e rosca afiadas



Aperto rápido através de passos de rosca afiados



Aço temperado fosfatado



Fenda Philips PH 2

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro nominal (d)

3,5 mm

Comprimento (l)

45 mm

Comprimento da rosca (lg)

40 mm

Diâmetro da cabeça (dh)

8,5 mm

Tamanho da fenda

PH2

Material

Aço

Superfície

Fosfatado

Conforme RoHS

Sim

Tipo de cabeça

Top head

Design da rosca

Rosca total

Forma da rosca

Rosca de ligação dupla

Forma da ponta

Ponta