Parafuso cabeça de embeber com fenda Philips, PH DIN 965, aço inox A2, simples
STL. SCR-CS-DIN965-A2-H2-M4X10
Art. 02814 10
EAN 4038898626626
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
A norma DIN 965 foi retirada e substituída pela norma ISO 7046 parte 1/parte 2. Existem ligeiras semelhanças (algumas alturas e diâmetros de cabeças alteradas | Comprimentos de rosca alterados | Ø nominal M1,6 removido | classes de resistência 5.8 e A4-70 omitidas | comprimentos de rosca alterados | profundidades de penetração de fendas alteradas).
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M4 |
Comprimento (l1) | 10 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 7,5 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,2 mm |
Normas | DIN 965 |
Material | Aço inox A2 |
Classe de resistência | 50 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Tipo de fenda | Ponta cruzada |
Tamanho da fenda | PH2 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 0,7 mm |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Classe do produto | A |