Parafuso cabeça de embeber com fenda Philips PH
SHR-SEKPF-DIN965-4.8-H2-(VZD)-M4X8
Art. 004815408
EAN 4059608991612
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Os elementos de ligação com uma camada espessa passivada (VZD) de zinco sem crómio (VI) galvanizado oferecem uma alternativa segura para o futuro para superfícies com crómio (VI). O revestimento é constituído por uma camada de zinco com passivação à base de crómio (III).
Resumo das vantagens:
- Alternativa sem crómio (VI) para A2C ou A3C
- Capacidade térmica até 120 °C
- Distribuição uniforme da camada
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M4 |
Comprimento (l1) | 8 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 7,5 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,2 mm |
Normas | DIN 965 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 4.8 |
Superfície | Passivação com camada espessa galvanizada |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Tipo de fenda | Ponta cruzada |
Tamanho da fenda | PH2 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 0,7 mm |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Design da rosca | Rosca total |
Classe do produto | A |