Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso cabeça de queijo com fenda ISO 1580, aço 4.8, galvanizado, passivado a azul

ISO 1580, aço 4.8, galvanizado
SHR-FLKPF-ISO1580-4.8-SZ-(A2K)-M5X15

Art. 004113515

EAN 4061337385426

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso cabeça de queijo com fenda ISO 1580, aço 4.8, galvanizado, passivado a azul

Art. 004113515

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 2000 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Aviso

A norma ISO 1580 substitui a norma DIN 85 | Existem ligeiras semelhanças | Ø nominal M1.2, M2, M2.5 adicionados | Algumas alturas e diâmetros de cabeças alterados | Classe de resistência 8.8 removida.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1)

M5

Comprimento (l1)

15 mm

Diâmetro da cabeça (dk)

9,50 mm

Altura da cabeça (k1)

3 mm

Normas

ISO 1580

Material

Aço

Classe de resistência

4.8

Superfície

Galvanizado

Conforme RoHS

Sim

Tipo de cabeça

Cabeça plana

Tipo de fenda

Fenda

Tamanho da fenda

Fenda

Tipo de rosca

Rosca métrica

Inclinação

0,8 mm

Forma da rosca

Rosca métrica standard

Design da rosca

Rosca total

Classe do produto

A