Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso cabeça de queijo com fenda

DIN 84 poliamida 6.6
PARAF.NYLON

Art. 02785 10

EAN 4011231319676

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso cabeça de queijo com fenda

Art. 02785 10

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

DIN 84 poliamida 6.6 natural
Aviso

A norma DIN 84 foi retirada e substituída pela norma ISO 1207. Existem algumas semelhanças (Ø

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1)

M5

Comprimento (l1)

10 mm

Diâmetro da cabeça (dk )

8,5 mm

Altura da cabeça (k1)

3,3 mm

Normas

DIN 84

Material

PA 6,6 - Poliamida

Superfície

Simples

Conforme RoHS

Sim

Tipo de cabeça

Cabeça de queijo

Tipo de fenda

Fenda

Tamanho da fenda

Fenda

Tipo de rosca

Rosca métrica

Inclinação

0,8 mm

Forma da rosca

Rosca métrica standard

Design da rosca

Rosca total

Classe do produto

A