Parafuso cabeça oval achatada e sextavado interior ISO 7380-1, aço FK010.9, zinco níquel, preto (ZNBHL)
ISO 7380-1, aço 010.9, zinco níquel, preto
SCR-ISO7380/1-010.9-IH5-(ZNBHL)-M8X16
Art. 425268 16
EAN 4057708128976
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Os elementos de fixação com um revestimento preto em zinco níquel sem crómio (VI) galvanizado (ZNBHL) são adequados para aplicações com um elevado risco de corrosão. O revestimento é composto por camada em liga zinco níquel e um revestimento de vedação (camada superior com partículas de lubrificação integradas).
Resistência à corrosão:
- Diâmetro ≥ M2 – 360h*
- Diâmetro ≥ M4 – 480h*
- Diâmetro ≥ M10 – 720h*
- *Sem corrosão do metal base em pontos sem rosca no teste de névoa salina, de acordo com a norma DIN EN ISO 9227 NSS
Vista geral de vantagens:
- Resistência à corrosão até 720 horas para a corrosão do metal base em conformidade com a norma DIN EN ISO 9227 NSS
- Sem crómio (VI)
- Gama do coeficiente de atrito ajustado de 0,09 μ–0,14 μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas
- Capacidade térmica até 120 °C
- Distribuição de camada uniforme
- Funcional e decorativo
Estes parafusos só podem ser sujeitos a cargas limitadas devido à geometria da respetiva cabeça; consulte a norma DIN EN ISO 898-1
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M8 |
Comprimento (l1) | 16 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 14 mm |
Altura da cabeça (k1) | 4,4 mm |
Normas | ISO 7380-1 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 010.9 |
Superfície | Zinco-níquel, preto |
Período de protecção contra corrosão | 480 h |
Tipo de cabeça | Cabeça de botão |
Tipo de fenda | Sextavado interior |
Tamanho da fenda | HS5 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Design da rosca | Rosca total |
Comprimento da rosca (rosca métrica) | 16 mm |
Classe do produto | A |
Conforme RoHS | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!