Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso cabeça sextavada com rosca parcial DIN 931, aço 10.9, simples

SCR-HEX-DIN931-10.9-WS22-M14X160

Art. 005214 160

EAN 4045727774724

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso cabeça sextavada com rosca parcial DIN 931, aço 10.9, simples

Art. 005214 160

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 25 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Aviso

A norma DIN 931 foi retirada e substituída pela norma ISO 4014. Existem algumas semelhanças (dimensões nominais aumentadas| Medidas da chave para M10, M12, M14 e M22 alteradas).

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1)

M14

Comprimento (l1)

160 mm

Altura da cabeça (k1)

9 mm

Accionador externo (s1)

WS22

Normas

DIN 931

Material

Aço

Classe de resistência

10.9

Superfície

Simples

Período de protecção contra corrosão

0 h

Tipo de cabeça

6KT

Tipo de fenda

Sextavado exterior

Tipo de rosca

Rosca métrica

Forma da rosca

Rosca métrica standard

Design da rosca

Rosca parcial

Classe do produto

B

Conforme RoHS

Sim

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Anilha de travamento dupla W.TEC, forma estreita

ANIL. DUPLA DE TRAVAMENTO (DPE) M14

Anilha de travamento dupla – protege eficazmente as ligações roscadas colocadas lateralmente, sujeitas a vibrações e as ligações roscadas sujeitas a oscilações contra a autorrotação
Frenador de alta resistência

DOS FRENADOR ALTA RESISTENCIA 50G

Composto de vedação e frenador amovível e robusto – sistema doseador com uma só mão