Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso com cabeça TX semirredonda achatada com rebordo

DIN 34805-2, aço 010,9, galvanizado TX
SHR-DIN34805/2-010.9-TX20-(A2K)-M4X10

Art. 421314 10
EAN 4050382558428

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso com cabeça TX semirredonda achatada com rebordo

Art. 421314 10

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1000 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

DIN 34805-2, fenda TX, aço, classe de resistência 10.9, galvanizado passivado a azul

Aumento da produtividade de montagem



Quando os elementos são unidos com parafusos de fenda TX (TX), a força é transmitida através de uma grande área ao longo dos flancos da fenda em vez de ficar centrada num único ponto, como acontece com os parafusos com fenda sextavada, por exemplo. Isto apresenta uma variedade de vantagens:


  • Menor desgaste da ferramenta

  • A ferramenta não escorrega porque a força é distribuída de forma otimizada

  • Sem danos no revestimento da superfície
Aviso

Estes parafusos só podem ser sujeitos a cargas limitadas devido à geometria da respetiva cabeça; consulte a norma DIN EN ISO 898-1

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1)

M4

Comprimento (l1)

10 mm

Diâmetro da cabeça (dc)

9,4 mm

Altura da cabeça (k1)

2,45 mm

Tamanho da fenda

TX20

Normas

DIN 34805-2

Material

Aço

Classe de resistência

010.9

Superfície

Galvanizado

Tipo de cabeça

Cabeça de botão com flange

Detalhes da cabeça

Com rebordo

Tipo de fenda

Torx interior

Tipo de rosca

Rosca métrica

Forma da rosca

Rosca métrica standard

Design da rosca

Rosca total

Classe do produto

A

Conforme RoHS

Sim