Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso com cabeça de embeber com caixa sextavada WÜPLAST® WN 1423, aço 10.9, zinco niquelado, passivado a preto (P3R)

TX WÜPLAST W1423, aço 10.9, zinco níquel preto, embeber TX
SCR-CS-W1423-T20-10.9-(P3R)-5X12

Art. 42385 12
EAN 4049557520926

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso com cabeça de embeber com caixa sextavada WÜPLAST® WN 1423, aço 10.9, zinco niquelado, passivado a preto (P3R)

Art. 42385 12

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1000 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para termoplásticos

Ângulo de 30°


  • Redução de tensões radiais

Sem danos no orifício do parafuso


  • Maior sobreposição do flanco

Maiores forças de extração



Passo da rosca


  • Elevada capacidade de autobloqueio

Menor probabilidade de a ligação se soltar


  • Conservação do material

Maior capacidade de carga da ligação



Diâmetro do núcleo recuado


  • Sem danos materiais

Maior segurança durante o processo


  • Binários de aperto menores

Ligação roscada mais segura



Superfícies de alta qualidade


  • Superfícies sem crómio (VI)

  • Elevada resistência à corrosão
Aviso

Os parafusos WÜPLAST apenas estão em conformidade com a classe de resistência 10.9, conforme definido na norma DIN EN ISO 898-1, até um determinado limite, uma vez que a geometria dos parafusos não permite que todos os requisitos sejam testados e aplicados em conformidade com a norma indicada acima.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro nominal (d1)

5 mm

Comprimento (l1)

12 mm

Diâmetro da cabeça (dk)

9,3 mm

Material

Aço

Classe de resistência

10.9

Superfície

Zinco-níquel, preto

Tamanho da fenda

TX20

Outro padrão

Standard da empresa

Tipo de cabeça

Cabeça de embeber

Tipo de rosca

Rosca de parafuso de plástico