Parafuso com cabeça de embeber com sextavado interior ISO 10642, aço 8.8, simples
SHR-ISO10642-08.8-IS2,5-M4X20
Art. 008704 20
EAN 4038898638094
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
A norma ISO 10642 substitui a norma DIN 7991 | Existem ligeiras semelhanças (algumas alturas e diâmetros de cabeças alterados) | Ø nominais M18, M22, M24 omitidos | Aços inox removidos | classes de resistência 10.9 e 12.9 adicionadas).
Estes parafusos só podem ser sujeitos a cargas limitadas devido à geometria da respetiva cabeça; consulte a norma DIN EN ISO 898-1
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M4 |
Comprimento (l1) | 20 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 7,96 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,48 mm |
Tamanho da fenda (s1) | SI2,5 |
Normas | ISO 10642 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 08.8 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Tipo de fenda | Sextavado interior |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Design da rosca | Rosca total |
Classe do produto | A |