Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso com cabeça de embeber com sextavado interior

SCR-CS-ISO10642-08.8-(ZNBHL)-M4X20

Art. 412264 20
EAN 4060053717214

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso com cabeça de embeber com sextavado interior

Art. 412264 20

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1000 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

ISO 10642, aço, classe de resistência 8.8, zinco níquel, preto (ZNBHL)

Os elementos de fixação com um revestimento preto em zinco níquel sem crómio (VI) galvanizado (ZNBHL) são adequados para aplicações com um elevado risco de corrosão. O revestimento é composto por camada em liga zinco níquel e um revestimento de vedação (camada superior com partículas de lubrificação integradas).



Resistência à corrosão:



  • Diâmetro ≥ M2 – 360 h*

  • Diâmetro ≥ M4 – 480 h*

  • Diâmetro ≥ M10 – 720 h*


  • *Sem corrosão do metal base em pontos sem rosca no teste de névoa salina, de acordo com a norma DIN EN ISO 9227 NSS


Resumo das vantagens:



  • Resistência à corrosão até 720 horas para corrosão no metal base em conformidade com a norma DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sem crómio (VI)

  • Coeficiente de atrito ajustado de 0,09 μ – 0,14 μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas

  • Capacidade térmica até 120 °C

  • Distribuição uniforme da camada

  • Funcional e decorativo
Aviso

A norma ISO 10642 substitui a norma DIN 7991 | Existem ligeiras semelhanças (algumas alturas e diâmetros de cabeças alterados) | Ø nominais M18, M22, M24 omitidos | Aços inox removidos | classes de resistência 10.9 e 12.9 adicionadas).



Estes parafusos só podem ser sujeitos a cargas limitadas devido à geometria da respetiva cabeça; consulte a norma DIN EN ISO 898-1

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1)

M4

Comprimento (l1)

20 mm

Diâmetro da cabeça (dk)

7,96 mm

Altura da cabeça (k1)

2,48 mm

Tamanho da fenda (s1)

SI2,5

Material

Aço

Classe de resistência

08.8

Superfície

Zinco-níquel, preto

Período de protecção contra corrosão

480 h

Conforme RoHS

Sim

Tipo de cabeça

Cabeça de embeber

Tipo de fenda

Sextavado interior

Tipo de rosca

Rosca métrica

Forma da rosca

Rosca métrica standard

Design da rosca

Rosca total

Classe do produto

A