Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso com cabeça de embeber elevada fendida DIN 964, aço inox A4, simples

SCR-RSDCS-DIN964-A4-SL-M6X25

Art. 02966 25

EAN 4024835104777

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso com cabeça de embeber elevada fendida DIN 964, aço inox A4, simples

Art. 02966 25

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 200 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Aviso

A norma DIN 964 foi substituída pela norma ISO 2010. Existem ligeiras semelhanças (algumas alturas e diâmetros de cabeças alteradas | Comprimentos de rosca alterados | classe de resistência 8.8 omitida | Ø

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1)

M6

Comprimento (l1)

25 mm

Diâmetro da cabeça (dk)

11 mm

Altura da cabeça (k1)

3 mm

Normas

DIN 964

Material

Aço inox A4

Classe de resistência

50

Superfície

Simples

Conforme RoHS

Sim

Tipo de cabeça

Cabeça de lentilha

Tipo de fenda

Fenda

Tamanho da fenda

Fenda

Tipo de rosca

Rosca métrica

Inclinação

1 mm

Forma da rosca

Rosca métrica standard

Design da rosca

Rosca total

Classe do produto

A