Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso com cabeça de lentilha com fenda hexalobular WÜPLAST® WN 1452, aço austenítico A2

WÜPLAST W1452, aço inox A2, cabeça de lentilha TX
SCR-RSD-W1452-T20-A2-4X25

Art. 42314 25

EAN 4066782477368

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso com cabeça de lentilha com fenda hexalobular WÜPLAST® WN 1452, aço austenítico A2

Art. 42314 25

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 2000 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para termoplásticos

Ângulo de 30°


  • Redução de tensões radiais

Sem danos no orifício do parafuso


  • Maior cobertura do flanco

Forças de extração superiores



Passo da rosca


  • Elevado grau de bloqueio automático

É menos provável que a ligação se solte


  • Conservação do material

Maior força de sustentação de carga da ligação



Diâmetro do núcleo recuado


  • Sem danos materiais

Maior segurança durante o processo


  • Binários de aperto menores

Ligação roscada segura



Superfícies de alta qualidade


  • Superfícies sem crómio (VI)

  • Elevada resistência à corrosão
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro nominal (d1)

4 mm

Comprimento (l1)

25 mm

Diâmetro da cabeça (dk)

7,5 mm

Altura da cabeça (k1)

2,72 mm

Material

Aço inox A2

Superfície

Simples

Tamanho da fenda

TX20

Outro padrão

WN 1452

Tipo de cabeça

Cabeça de queijo

Tipo de rosca

Rosca de parafuso de plástico

Comprimento do veio (a)

2 mm

Profundidade máx. do accionador (t max)

1,70 mm