Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso com cabeça de queijo e fenda TX

PRF-ISO14581-08.8-TX25-(A2K)-M5X40

Art. 402315 40

EAN 4055375957806

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso com cabeça de queijo e fenda TX

Art. 402315 40

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 500 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

ISO 14581, aço FK08.8, galvanizado passivado a azul (A2K)

Aumento da produtividade da montagem



Quando os elementos são unidos utilizando parafusos com fenda TX (TX), a força é transmitida por uma grande área de superfície pelas laterais da fenda em vez de ficar centrada num único ponto, como no caso dos parafusos com cabeça sextavada, por exemplo. Isto apresenta uma variedade de vantagens:


  • Desgaste da ferramenta reduzido

  • A ferramenta não desliza porque a força é distribuída de forma ideal

  • Sem danos no revestimento da superfície

  • Sem oscilação

  • O parafuso é colocado de forma segura


As fendas TX devem estar em conformidade com a norma DIN EN ISO 10664


  • Como resultado, os elementos de ligação com fenda TX estão padronizados e podem ser utilizados em todo o mundo

Aviso
  • As dimensões da cabeça nos parafusos cabeça de embeber ISO 14581 são calibradas em conformidade com a norma ISO 7721

  • Alguns parafusos de curtas dimensões têm rosca total. Consulte também a norma ISO 14581

  • De acordo com a norma ISO 14581, os escareadores de encaixe para cabeças de parafuso devem estar em conformidade com a norma ISO 15065
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1)

M5

Comprimento (l1)

40 mm

Diâmetro da cabeça (dk )

9,3 mm

Altura da cabeça (k1)

2,7 mm

Normas

ISO 14581

Material

Aço

Classe de resistência

08.8

Superfície

Galvanizado

Conforme RoHS

Sim

Tipo de cabeça

Cabeça de embeber

Tipo de fenda

Torx interior

Tamanho da fenda

TX25

Tipo de rosca

Rosca métrica

Inclinação

0,8 mm

Forma da rosca

Rosca métrica standard

Design da rosca

Rosca total

Classe do produto

A