Parafuso com cabeça plana com fenda
DIN 85 aço 4.8 galvanizado amarelo
DIN85 (A2C) M5X12
Art. 004175 12
EAN 4053479269030
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
DIN 85, aço 4.8, galvanizado, cromado a amarelo (A2K)
Aviso
A norma DIN 85 foi substituída pela norma ISO 1580. Existem ligeiras semelhanças (Ø nominal M1.2, M2, M2.5 adicionados | algumas alturas e diâmetros de cabeças alterados | classe de resistência 8.8 omitidas).
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M5 |
Comprimento (l1) | 12 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 10 mm |
Altura da cabeça (k1) | 3 mm |
Normas | DIN 85 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 4.8 |
Superfície | Galvanizado a amarelo |
Conforme RoHS | Não |
Tipo de cabeça | Cabeça plana |
Tipo de fenda | Fenda |
Tamanho da fenda | Fenda |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 0,8 mm |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Classe do produto | A |