Parafuso com cabeça semi-redonda achatada com rebordo e fenda TX DIN 34805-2, fenda TX, aço inox A2-070
DIN 34805-2, aço inox A2-070 simples TX
SHR-DIN34805/2-A2/070-TX25-M5X6
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Aumento da produtividade de montagem
Quando os elementos são unidos com parafusos de fenda TX (TX), a força é transmitida através de uma grande área ao longo dos flancos da fenda em vez de ficar centrada num único ponto, como acontece com os parafusos com fenda sextavada, por exemplo. Isto apresenta uma variedade de vantagens:
- Desgaste reduzido da ferramenta
- A ferramenta não escorrega porque a força é distribuída de forma otimizada
Estes parafusos só podem ser sujeitos a cargas limitadas devido à geometria da respetiva cabeça; consulte a norma DIN EN ISO 3506-1
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M5 |
Comprimento (l1) | 6 mm |
Diâmetro da cabeça (dc) | 11,8 mm |
Altura da cabeça (k1) | 3 mm |
Tamanho da fenda | TX25 |
Normas | DIN 34805-2 |
Material | Aço inox A2 |
Classe de resistência | 070 |
Superfície | Simples |
Tipo de cabeça | Cabeça de botão com flange |
Detalhes da cabeça | Com rebordo |
Tipo de fenda | TX interior |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Design da rosca | Rosca total |
Classe do produto | A |
Conforme RoHS | Sim |