Parafuso com cabeça semirredonda achatada com rebordo e sextavado interior
ISO 7380-2 aço 010.9, simples
PRF.ISO7380/2-010.9-IS4 -M6X35
Art.
006003635
EAN 4048539421169
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
ISO 7380-2, aço 010.9, simples
Aviso
Estes parafusos só podem ser sujeitos a cargas limitadas devido à geometria da respetiva cabeça; consulte a norma DIN EN ISO 898-1
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M6 |
Comprimento (l1) | 35 mm |
Diâmetro da cabeça (dc) | 13,6 mm |
Altura da cabeça (k1) | 3,3 mm |
Tamanho da fenda | SI4 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 010,9 |
Superfície | Simples |
Tipo de cabeça | Cabeça de botão com flange |
Detalhes da cabeça | Com rebordo |
Tipo de fenda | Sextavado interior |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Formato da rosca | Rosca métrica standard |
Classe do produto | A |
Conforme RoHS | Sim |