Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso com caixa sextavada

ISO 4762/DIN 912 aço 8.8 Geomet 321 A + VL
PARAFUSO DIN 912 8.8 GEO

Art. 413344 8
EAN 4058794041842

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso com caixa sextavada

Art. 413344 8
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
ISO 4762, aço 8.8, zincado, prateado, Geomet 321A+VL
Aviso

A ISO 4762 substitui a norma DIN 912 | Existem algumas semelhanças | Gama nominal alterada | Rosca fina alterada para ISO 12474.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1)

M4

Comprimento (l1)

8 mm

Diâmetro da cabeça (dk)

7 mm

Altura da cabeça (k1)

4 mm

Normas

ISO 4762

Material

Aço

Classe de resistência

8.8

Superfície

Zincado, prateado

Conforme RoHS

Sim

Tipo de cabeça

Cabeça cilíndrica

Tipo de fenda

Sextavado interior

Tamanho da fenda (s1)

SI3

Tipo de rosca

Rosca métrica

Forma da rosca

Rosca métrica standard

Classe do produto

A