Parafuso com caixa sextavada com centro, com cabeça baixa
DIN 6912 aço 08.8 galvanizado amarelo
DIN6912 8.8 (A2C) M10X40
Art.
008601040
EAN 4047376580251
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
DIN 6912, aço 08,8, galvanizado, cromado a amarelo (A2C)
Aviso
Estes parafusos só podem ser sujeitos a cargas limitadas devido à geometria da respetiva cabeça; consulte a DIN EN ISO 898-1
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M10 |
Comprimento (l1) | 40 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 16 mm |
Altura da cabeça (k1) | 6,5 mm |
Material | Aço |
Classe de resistência | 08,8 |
Superfície | Galvanizado a amarelo |
Conforme RoHS | Não |
Tipo de cabeça | Cabeça cilíndrica baixa |
Tipo de fenda | Sextavado interior com ranhura |
Tamanho da fenda (s1) | SI8 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Formato da rosca | Rosca métrica standard |
Classe do produto | A |