Parafuso com caixa sextavada com rosca total
ISO 4762 / DIN 912 aço inox A2 simples rosca total
DIN 912 (A2) M8X70/70
Art.
009478 70
EAN 4053479462332
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
ISO 4762/DIN 912 aço inox A2, simples, com rosca total
Aviso
A ISO 4762 substitui a norma DIN 912 | Existem algumas semelhanças | Gama nominal alterada | Rosca fina alterada para ISO 12474.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M8 |
Comprimento (l1) | 70 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 13 mm |
Altura da cabeça (k1) | 8 mm |
Material | Aço inox A2 |
Classe de resistência | 70 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça cilíndrica |
Tipo de fenda | Sextavado interior |
Tamanho da fenda | SI6 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 1,25 mm |
Formato da rosca | Rosca métrica standard |
Design da rosca | Rosca total |
Comprimento da rosca (rosca métrica) | 70 mm |
Classe do produto | A |