Parafuso com caixa sextavada com rosca total
ISO 4762 / DIN 912 aço 8.8 galvan. rosca total
DIN912 8.8 (A2K) M5X30/30
Art.
008475 30
EAN 4047376526457
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
ISO 4762/DIN 912 aço 8.8, galvanizado, passivado a azul (A2K), com rosca total
Aviso
A ISO 4762 substitui a norma DIN 912 | Existem algumas semelhanças | Gama nominal alterada | Rosca fina alterada para ISO 12474.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M5 |
Comprimento (l1) | 30 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 8,5 mm |
Altura da cabeça (k1) | 5 mm |
Material | Aço |
Classe de resistência | 8,8 |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça cilíndrica |
Tipo de fenda | Sextavado interior |
Tamanho da fenda | SI4 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 0,8 mm |
Formato da rosca | Rosca métrica standard |
Design da rosca | Rosca total |
Comprimento da rosca (rosca métrica) | 30 mm |
Classe do produto | A |