Parafuso com olhal DIN 444, aço 4.6, galvanizado, passivado a azul (A2K), forma B
DIN 444, aço 4.6, galvanizado
PARAFUSO DIN444-B-4.6 M8X35 (A2K)
Art. 023608 35
EAN 4011231290999
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
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M8 |
Comprimento (l2) | 35 mm |
Diâmetro externo do anel (d2) | 18 mm |
Diâmetro interno do anel (d3) | 8 mm |
Espessura do olhal (s1) | 9 mm |
Diâmetro nominal | 8 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) | 22 mm |
Normas | DIN 444 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 4.6 |
Superfície | Galvanizado |
Tipo de cabeça | Com olhal |
Forma | B |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Design da rosca | Rosca parcial |
Classe do produto | B |
Conforme RoHS | Sim |