Parafuso com olhal DIN 580, material: C15 E, aço galvanizado passivado a azul (A2K)
DIN580 C15E (A2K) M12
Art. 0295912
EAN 4045727459195
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Tome nota das informações contidas nas instruções de instalação antes de utilizar!
Os parafusos com olhal M6 não fazem parte da norma DIN 580!
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M12 |
Diâmetro da superfície de contacto (d2) | 30 mm |
Diâmetro exterior (d3) | 54 mm |
Diâmetro interior (d4) | 30 mm |
Altura (h1) | 53 mm |
Comprimento (l1) | 20,5 mm |
Normas | DIN 580 |
Material | Aço endurecido, 1.1141, C15E |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Capacidade máx. de carga | 340 kg |
Tipo de cabeça | Com olhal de suspensão |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 1,75 mm |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Design da rosca | Rosca parcial |
Comprimento da rosca (rosca métrica) | 17 mm |
Declaração de conformidade EC (CE) | Sim |