Parafuso combinado tipo 1 com rosca de chapa autorroscante
Aço galvanizado com anilha tipo 1
PARAFUSO E ANILHA TIPO 1 MB-4,8X19
Art. 0501104054
EAN 4047376897694
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
- Com anilha, mas de rotação livre
- Aço endurecido, semelhante a DIN 6900 e DIN 6901
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro nominal (d1) | 4,8 mm |
Comprimento (l1) | 19 mm |
Diâmetro da anilha (d2) | 22 mm |
Tipo de cabeça | 6KT |
| Diâmetro da rosca | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Espessura mín. da chapa (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Espessura máx. da chapa (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Diâmetro do furo pré-perfurado (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |