Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso de cabeça cilíndrica com arreigada quadrada DIN 603, aço, classe de resistência 8.8, galvanizado, prateado (ZFSHL)

DIN 603, aço 8.8, galvanizado
SHR-FLRDKPF-DIN603-8.8-(ZFSHL)-M12X40

Art. 007631240

EAN 4056807151908

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso de cabeça cilíndrica com arreigada quadrada DIN 603, aço, classe de resistência 8.8, galvanizado, prateado (ZFSHL)

Art. 007631240

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Os revestimentos galvanizados são revestimentos de proteção anticorrosiva sem crómio (VI) para a construção de viaturas comerciais, máquinas de construção, equipamento e viaturas agrícolas e todos os outros campos que exigem requisitos de proteção anticorrosiva standard na construção de viaturas.



A resistência à corrosão de ZFHSL é a seguinte:


  • Diâmetro ≥ M6 – 480 h*

  • Diâmetro ≥ M10 - 720 h*


  • *Valores de referência: Sem corrosão do metal base em pontos sem rosca no teste de névoa salina, de acordo com a norma DIN EN ISO 9227 NSS.


  • A designação ZFSHL refere-se ao seguinte revestimento anticorrosão:


    • Revestimento galvanizado, com camada superior, cor prateada, com lubrificação que altera o coeficiente de atrito.

    • Coeficiente de atrito ajustado de 0,09μ–0,14μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas

    Informação do produto

    Fichas Técnicas(X)

    Certificados/ Documentos

     | 

     | 

    Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1)

    M12

    Comprimento (l1)

    40 mm

    Material

    Aço

    Classe de resistência

    8.8

    Superfície

    Zincado, prateado

    Diâmetro da cabeça (dk)

    30,65 mm

    Altura da cabeça (k1)

    6,95 mm

    Largura do quadrado (V)

    12,7 mm

    Altura do quadrado (f)

    8,75 mm

    Normas

    DIN 603

    Conforme RoHS

    Sim

    Período de protecção contra corrosão

    720 h

    Tipo de cabeça

    Cabeça oval arreigada quadrada

    Detalhes da cabeça

    Com arreigada quadrada

    Tipo de rosca

    Rosca métrica

    Inclinação

    1,75 mm

    Forma da rosca

    Rosca métrica standard

    Design da rosca

    Rosca parcial

    Diâmetro da haste

    12 mm

    Comprimento da rosca (rosca métrica) (b)

    22 mm

    Classe do produto

    C