Parafuso de cabeça cilíndrica com arreigada quadrada
DIN 603 aço 8,8, galvanizado, passivado com camada espessa
SCR-MHD-DIN603-8.8-(VZD)-M6X20
Art. 007656 20
EAN 4062856295012
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
A arreigada quadrada plana fixa o parafuso de cabeça redonda, por exemplo, numa ranhura, e permite o aperto do lado da porca sem gerar contra tensão.
Os elementos de ligação com uma camada espessa passivada (VZD) de zinco sem crómio (VI) galvanizado oferecem uma alternativa segura para o futuro para superfícies com crómio (VI). O revestimento é constituído por uma camada de zinco com passivação à base de crómio (III).
Resumo das vantagens:
- Alternativa sem crómio (VI) para A2C ou A3C
- Capacidade térmica até 120 °C
- Distribuição uniforme da camada
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M6 |
Comprimento (l1) | 20 mm |
Material | Aço |
Classe de resistência | 8.8 |
Superfície | Passivação com camada espessa galvanizada |
Diâmetro da cabeça (dk) | 16,550 mm |
Altura da cabeça (k1) | 3,88 mm |
Largura do quadrado (V) | 6,48 mm |
Altura do quadrado (f) | 4,6 mm |
Normas | DIN 603 |
Conforme RoHS | Sim |
Detalhes da cabeça | Com arreigada quadrada |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 1 mm |
Diâmetro da haste | 6 mm |
Classe do produto | C |