Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso de cabeça cilíndrica com fenda DIN 84, aço 4.8, sem tratamento

DIN 84, aço 4.8, sem tratamento
SHR-ZYL-DIN84-4.8-M5X12

Art. 004005 12

EAN 4045727175446

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso de cabeça cilíndrica com fenda DIN 84, aço 4.8, sem tratamento

Art. 004005 12

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 2000 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Aviso

A norma DIN 84 foi retirada e substituída pela norma ISO 1207. Existem algumas semelhanças limitadas (Ø

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1)

M5

Comprimento (l1)

12 mm

Diâmetro da cabeça (dk )

8,5 mm

Altura da cabeça (k1)

3,3 mm

Normas

DIN 84

Material

Aço

Classe de resistência

4.8

Superfície

Simples

Conforme RoHS

Sim

Tipo de cabeça

Cabeça de queijo

Tipo de fenda

Fenda

Tamanho da fenda

Fenda

Tipo de rosca

Rosca métrica

Inclinação

0,8 mm

Forma da rosca

Rosca métrica standard

Classe do produto

A