Parafuso de cabeça cilíndrica fendida DIN 84, aço inox A4, simples
DIN 84, aço inox A4 sem tratamento
SCR-CYL-DIN84-A4/70-SL-M5X25
Art.
02895 25
EAN 4045989227242
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
Aviso
A norma DIN 84 foi retirada e substituída pela norma ISO 1207. Existem algumas semelhanças limitadas (Ø
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M5 |
Comprimento (l1) | 25 mm |
Diâmetro da cabeça (dk ) | 8,5 mm |
Altura da cabeça (k1) | 3,3 mm |
Material | Aço inox A4 |
Classe de resistência | 70 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de queijo |
Tipo de fenda | Fenda |
Tamanho da fenda | Fenda |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 0,8 mm |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Classe do produto | A |