Parafuso de cabeça cilíndrica rebaixada e sextavado interior DIN 7984, aço 8.8, galvanizado, passivado a azul (A2K)
DIN 7984, aço 08.8, galvanizado
SHR-ZYL-DIN7984-08.8-IS2,5-(A2K)-M4X35
Art. 008504 35
EAN 4054458344595
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
Estes parafusos só podem ser sujeitos a cargas limitadas devido à geometria da respetiva cabeça; consulte a norma DIN EN ISO 898-1
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M4 |
Comprimento (l1) | 35 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 7 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,8 mm |
Normas | DIN 7984 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 08.8 |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça cilíndrica baixa |
Tipo de fenda | Sextavado interior |
Tamanho da fenda (s1) | SI2,5 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Design da rosca | Rosca parcial |
Comprimento da rosca (rosca métrica) (l2) | 14 mm |
Classe do produto | A |