Parafuso de cabeça cilíndrica rebaixada e sextavado interior
DIN 7984, aço inox A2 simples
SHR-ZYL-DIN7984-A2/070-IS2,5-M4X10
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Estes parafusos só podem ser sujeitos a cargas limitadas devido à geometria da respetiva cabeça; consulte a norma DIN EN ISO 3506-1.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M4 |
Comprimento (l1) | 10 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 7 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,8 mm |
Material | Aço inox A2 |
Classe de resistência | 070 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça cilíndrica baixa |
Tipo de fenda | Sextavado interior |
Tamanho da fenda (s1) | SI2,5 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Formato da rosca | Rosca métrica standard |
Diâmetro do veio (d2) | 4 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) (l2) | 10 mm |
Classe do produto | A |