Parafuso de cabeça de embeber com arreigada quadrada DIN 608, aço 8.8, simples com porca de acordo com a norma DIN 934
SHR-SEKPF-4KT-DIN608-MU-8.8-M12X50
Art.
022812 50
EAN 4038898710455
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
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M12 |
Comprimento (l1) | 50 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 24,65 mm |
Altura da cabeça (k1) | 11,05 mm |
Material | Aço |
Classe de resistência | 8,8 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber com arreigada quadrada |
Detalhes da cabeça | Com arreigada quadrada |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 1,75 mm |
Formato da rosca | Rosca métrica standard |
Design | Com porca |
Classe do produto | C |