Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso de cabeça de embeber com sextavado interior ISO 10642, aço 8.8, galvanizado a amarelo, cromado (A3C)

DIN7991 8.8 (A2C) M8X35

Art. 008798 35

EAN 4038898924265

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso de cabeça de embeber com sextavado interior ISO 10642, aço 8.8, galvanizado a amarelo, cromado (A3C)

Art. 008798 35

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 200 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Aviso

A norma ISO 10642 substitui a norma DIN 7991 | Existem ligeiras semelhanças (algumas alturas e diâmetros de cabeças alterados) | Ø nominais M18, M22, M24 omitidos | Aços inox removidos | classes de resistência 10.9 e 12.9 adicionadas).



Estes parafusos só podem ser sujeitos a cargas limitadas devido à geometria da respetiva cabeça; consulte a norma DIN EN ISO 898-1

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1)

M8

Comprimento (l1)

35 mm

Diâmetro da cabeça (dk)

17,92 mm

Altura da cabeça (k1)

4,96 mm

Tamanho da fenda (s1)

HS5

Normas

ISO 10642

Material

Aço

Classe de resistência

08.8

Superfície

Galvanizado a amarelo

Conforme RoHS

Não

Tipo de cabeça

Cabeça de embeber

Tipo de fenda

Sextavado interior

Tipo de rosca

Rosca métrica

Forma da rosca

Rosca métrica standard

Classe do produto

A