Parafuso de cabeça de embeber com sextavado interior
SHR-SEKPF-DIN7991-08.8-IS3-A2K-M5X12
Art. 412215 12
EAN 4047376478466
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Produto fabricado em conformidade com a norma DIN 7991. A norma DIN 7991 foi retirada e substituída pela norma ISO 10642. Existem ligeiras semelhanças. (Algumas alturas e diâmetros das cabeças alterados I Diâmetro nominal M18, M22, M24) Para novos designs, recomenda-se a utilização da versão ISO mais comum.
Ângulo do escareador:
M3 – M20: 90°
M22 e M24: 60°
Estes parafusos só podem ser sujeitos a cargas limitadas devido à geometria da respetiva cabeça; consulte a norma DIN EN ISO 898-1
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M5 |
Comprimento (l1) | 12 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 10 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,8 mm |
Tamanho da fenda (s1) | SI3 |
Normas | DIN 7991 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 08.8 |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Tipo de fenda | Sextavado interior |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Classe do produto | A |