Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso de cabeça de embeber com sextavado interior, galvanizado ISO 10642, aço 10.9, galvanizado, passivado a azul (A2K)

SCR-ISO10642-010.9-IH4-(A2K)-M6X22

Art. 008906 22

EAN 4046778029597

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso de cabeça de embeber com sextavado interior, galvanizado ISO 10642, aço 10.9, galvanizado, passivado a azul (A2K)

Art. 008906 22

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 500 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Aviso

A norma ISO 10642 substitui a norma DIN 7991 | Existem ligeiras semelhanças (algumas alturas e diâmetros de cabeças alterados) | Ø nominais M18, M22, M24 omitidos | Aços inox removidos | classes de resistência 10.9 e 12.9 adicionadas).



Estes parafusos só podem ser sujeitos a cargas limitadas devido à geometria da respetiva cabeça; consulte a norma DIN EN ISO 898-1

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1)

M6

Comprimento (l1)

22 mm

Diâmetro da cabeça (dk)

12,16 mm

Altura da cabeça (k1)

3,72 mm

Tamanho da fenda (s1)

SI4

Normas

ISO 10642

Material

Aço

Classe de resistência

010.9

Superfície

Galvanizado

Conforme RoHS

Sim

Tipo de cabeça

Cabeça de embeber

Tipo de fenda

Sextavado interior

Tipo de rosca

Rosca métrica

Forma da rosca

Rosca métrica standard

Design da rosca

Rosca total

Classe do produto

A