Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso de cabeça de queijo com fenda Phillips H DIN 7985, aço 4.8, galvanizado passivado a azul (A2K)

PF.CAB/CIL.F/PH.CL 4.8 ZN DIN7985 M6X16

Art. 00466 16
EAN 4011231072977

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso de cabeça de queijo com fenda Phillips H DIN 7985, aço 4.8, galvanizado passivado a azul (A2K)

Art. 00466 16

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Aviso

A norma DIN 7985 foi retirada e substituída pela norma ISO 7045. Existem algumas semelhanças (algumas alturas e diâmetros de cabeças alteradas | comprimentos de rosca alterados | profundidades de penetração de fendas alteradas | brocas padrão de cabeças de embeber elevadas alteradas para cabeças chatas).

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1)

M6

Comprimento (l1)

16 mm

Diâmetro da cabeça (dk)

12 mm

Altura da cabeça (k1)

4,6 mm

Normas

DIN 7985

Material

Aço

Classe de resistência

4.8

Superfície

Galvanizado

Conforme RoHS

Sim

Tipo de cabeça

Cabeça de queijo

Tipo de fenda

Ponta cruzada

Tamanho da fenda

PH3

Tipo de rosca

Rosca métrica

Inclinação

1 mm

Forma da rosca

Rosca métrica standard

Classe do produto

A