Parafuso de cabeça de queijo com fenda Phillips H
DIN7985 4.8-H1 (A2C) M3X20
Art. 004610320
EAN 4045727678251
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
A norma DIN 7985 foi retirada e substituída pela norma ISO 7045. Existem algumas semelhanças (algumas alturas e diâmetros de cabeças alterados) | comprimentos de rosca alterados | profundidades de penetração de fendas alteradas | designação standard para cabeças de embeber elevadas alteradas para cabeças de queijo).
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M3 |
Comprimento (l1) | 20 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 6 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,4 mm |
Normas | DIN 7985 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 4.8 |
Superfície | Galvanizado a amarelo |
Conforme RoHS | Não |
Tipo de cabeça | Cabeça de queijo |
Tipo de fenda | Ponta cruzada |
Tamanho da fenda | PH1 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 0,5 mm |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Classe do produto | A |